Schneider Electric - KIT INSTALACIÓN PEN VERTICAL CONEXIÓN LINERGY - LVS04656
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 151 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04656
Ref.Sonepar
1176806
EAN
3606481867094
Modelo:
Otros
Anchura:
151 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
10 mm
Kit P instalacion PEN, Vertical Linergy
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


