Schneider Electric - Kit junta de goma para IP54 de zócalos ZM para armario PLM - NSYAEPZM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ancho de cobertura - 1000 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYAEPZM

Ref.Sonepar

828733

EAN

3606480461767

Ancho de cobertura:

1000 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Grado de protección (IP):

IP54

Junta de goma para IP 54 de zócalos ZM para armario PLM. Gama de producto: Thalassa PLM - gama: Thalassa - tipo de accesorio/componente: kit para conformidad IP 54 - aplicación de dispositivo: multiuso - Compatibilidad del producto: Armario PLM.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric