Schneider Electric - Kit lateral Prisma/PrismaPlus - LVS01199
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS01199
Ref.Sonepar
759084
EAN
3606481871138
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
42 mm
Altura:
41 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


