Schneider Electric - Kit luces de emergencia

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MIP99050

Ref.Sonepar

279006

EAN

3606480168154

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto Resi9 MP es un kit de iluminación para gabinete. El voltaje nominal es de 240VAC. El grado de protección IP es IP40. El flujo luminoso es de 5 lm. Su vida útil es de 15 años. Se suministra con una batería interna con autonomía de 20mn. Su tiempo de carga es de 6h. El material es un tecnoplástico resistente al fuego y al calor anormal de hasta 750°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric