Schneider Electric - Kit mando IP54 puerto GV3P-L negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con ampliación del eje - sí

  • Con interbloqueo de puertas - sí

  • Bloqueable - sí

  • Con tirador rojo/amarillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV3APN01

Ref.Sonepar

769363

EAN

3606480160950

Con ampliación del eje:

sí

Con interbloqueo de puertas:

sí

Bloqueable:

sí

Con tirador rojo/amarillo:

no

Maneta giratoria prolongada TeSys GV para interruptores automáticos de motor GV3L o GV3P montados dentro de un cofret y para accionamiento externo. Para uso como interruptor principal, proporciona una maneta negra en una placa frontal gris con indicación de 3 posiciones (OFF/ON/TRIP). El mecanismo de la maneta, que se monta en la puerta del cofret, proporciona un grado de protección IP54 una vez montado. También incluye un adaptador de montaje que debe atornillarse a la superficie del interruptor automático y un eje de prolongación cuya longitud es necesario ajustar (debe haber una distancia entre la puerta y la parte posterior del interruptor automático de entre 189 y 300 mm). Se puede bloquear en posición OFF u ON con hasta 3 candados (se piden por separado). El bloqueo en la posición ON no impide el disparo del interruptor automático (debe desbloquearse para eliminar el fallo). Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric