Schneider Electric - Kit mando IP54 puerto TeSys rojo/amarillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit mando IP54 puerto TeSys rojo/amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LU9APN22

Ref.Sonepar

193964

EAN

3606480160981

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

sí

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

no

TeSys U, Kit de maneta, IP54, rojo. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LU9 - tipo de producto o componente: kit maneta giratoria - clase de accesorio: accesorio de control - candado de maneta giratoria: candado en posición OFF, candado en Posición ON. Beneficios: Un arrancador simple y compacto. Introducción del primer arrancador inteligente capaz de integrar funciones de inversión y control del motor en una unidad de 45mm de ancho. Con una sencilla forma modular, también está abierto a buses estándar y puede controlar sus aplicaciones a través de la Web.... Aplicaciones: - Industria: solución ideal cuando es necesario descentralizar el arrancador de motor en la máquina o el proceso..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric