Schneider Electric - Kit marco de unión horizontal THALASSA PLA para armario 1250x420mm - NSYMUPLA124G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura - 18 mm
Altura - 1102 mm
Profundidad - 341 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMUPLA124G
Ref.Sonepar
441535
EAN
3606480774096
Modelo:
Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura:
18 mm
Altura:
1102 mm
Profundidad:
341 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Horizontal coupling kit for PLA enclosure H1250xD420mm, IP55 coupling. Gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de Acoplamiento - tipo de producto o componente: marco de yuxtaposición - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: Acoplamiento lateral de 2 armarios - composición de equipos: 1 marco, elementos de fijación. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


