Schneider Electric - Kit marco de unión horizontal THALASSA PLA para armario 1500x320mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura - 18 mm
Altura - 1352 mm
Profundidad - 241 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMUPLA153G
Ref.Sonepar
322821
EAN
3606480774102
Modelo:
Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura:
18 mm
Altura:
1352 mm
Profundidad:
241 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Horizontal coupling kit for PLA enclosure H1500xD320mm, IP55 coupling. gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de acoplamiento - tipo de producto o componente: marco de yuxtaposición - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: acoplamiento lateral de 2 armarios - composición de equipos: elementos de fijación, 1 marco.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


