Schneider Electric - Kit marco de unión horizontal THALASSA PLA para armario 1500x420mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura - 18 mm
Altura - 1352 mm
Profundidad - 341 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMUPLA154G
Ref.Sonepar
310698
EAN
3606480774119
Modelo:
Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura:
18 mm
Altura:
1352 mm
Profundidad:
341 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


