Schneider Electric - Kit marco de unión horizontal THALASSA PLA para armario 750x320mm - NSYMUPLA73G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura - 18 mm
Altura - 602 mm
Profundidad - 241 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMUPLA73G
Ref.Sonepar
587747
EAN
3606480774140
Modelo:
Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura:
18 mm
Altura:
602 mm
Profundidad:
241 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Horizontal coupling kit for PLA enclosure H750xD320mm, IP55coupling. Gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de Acoplamiento - tipo de producto o componente: marco de yuxtaposición - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: Acoplamiento lateral de 2 armarios - composición de equipos: 1 marco, elementos de fijación. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


