Schneider Electric - Kit módulos vacíos (5u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXXEM010

Ref.Sonepar

229969

EAN

3595863931600

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Modicon M340, una oferta de controladores de automatización programables (PAC). Esta cubierta protectora es para ranuras vacías en bastidor M340. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Pesa 0.005kg. Es adecuado para aplicaciones de procesos medianos y grandes. Esta cubierta de protección es compatible con las placas posteriores Modicon M340 BMXXBP1200, BMXXBP0400, BMXXBP0800 y BMXXBP0600. Modicon X80 consiste en una plataforma común de módulos compatibles que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia y capacitación exclusiva para diferentes controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric