Schneider Electric - Kit montaje empotrado para carcasas de montaje en pared 21-27 módulos - 08820
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit fijación pladur
Material - Plástico
Anchura - 600 mm
Altura - 1380 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08820
Ref.Sonepar
51123
EAN
3303430088202
Tipo de accesorio:
Kit fijación pladur
Material:
Plástico
Anchura:
600 mm
Altura:
1380 mm
Profundidad:
0 mm
Kit de montaje empotrado para carcasas de montaje en pared, 21-27módulos. Gama: Prisma - nombre del producto: Prisma G.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


