Schneider Electric - Kit montaje enrasado metal negro pulsador piloto - ZB4BZ0217

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit montaje enrasado metal negro pulsador piloto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de empotramiento - 22 mm

  • Número de electrodomésticos para integrar - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BZ0217

Ref.Sonepar

788629

EAN

3606481178961

Diámetro de empotramiento:

22 mm

Número de electrodomésticos para integrar:

1

This kit allows to flush mount any push-button or pilot light of the XB4 series It allows the installation of devices on control panels to be more resilient to side impacts due to passing objects, tools, opening doors High performance International standards & certifications ( Marine certification, IP66 IP67 IP69 IP69K, Type 4X)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric