Schneider Electric - Kit montaje enrasado metal para selectores y pulsadores luminosos diámetro 22

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de empotramiento - 22 mm

  • Número de electrodomésticos para integrar - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BZ022

Ref.Sonepar

323643

EAN

3606485440217

Diámetro de empotramiento:

22 mm

Número de electrodomésticos para integrar:

2

Este kit de montaje enrasado Harmony XB4 es de color cromado. Este kit permite montar enrasado cualquier pulsador o piloto de la serie XB4. Permite que la instalación de dispositivos en paneles de control sea más resistente a impactos laterales causados por el paso de objetos, herramientas o apertura de puertas. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en unidades de mando y señalización estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Permite evitar lesiones y daños en unidades de señalización al ocultar la unidad bajo el nivel de la superficie del panel.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric