Schneider Electric - Kit montaje LC3D18/GV2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varios polos - 3

  • Modelo - Conmutación Star-delta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LAD912GV

Ref.Sonepar

944971

EAN

3389110822809

Apto para varios polos:

3

Modelo:

Conmutación Star-delta

Kit de montaje LAD9 para D09 D12 D18 con disyuntor. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: LAD - tipo de producto o componente: kit de montaje - clase de accesorio: Accesorio de montaje - compatibilidad de la gama: TeSys - D, TeSys - GV2. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric