Schneider Electric - KIT MONTAJE LC3D80

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - KIT MONTAJE LC3D80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varios polos - 3

  • Modelo - Conmutación Star-delta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9D8017

Ref.Sonepar

1068806

EAN

3389110055580

Apto para varios polos:

3

Modelo:

Conmutación Star-delta

Kit de montaje LA9D para D80. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: LA9D - tipo de producto o componente: Kit estrella-triángulo - clase de accesorio: Accesorio de montaje - número de polos: 3P - compatibilidad de la gama: TeSys - D, TeSys - GV2 - Compatibilidad del producto: LC1D80. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación.. Beneficios: Hasta 63A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric