Schneider Electric - Kit montaje superficie IP41 - MIP99034

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MIP99034

Ref.Sonepar

613359

EAN

3606480167980

Tipo de accesorio:

Bastidor de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto Resi9 MP es un kit IP41 para envolvente de superficie. Permite que el gabinete tenga un grado de protección IP41. Está diseñado para instalaciones nuevas o renovadas en residencias. La temperatura de funcionamiento está entre -25°C y 60°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric