Schneider Electric - KIT NEMA-1 PARA ATV-71HC16N4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A9212

Ref.Sonepar

571477

EAN

3389119201940

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Kit para conformidad con UL tipo 1. Clase de accesorio: accesorios de montaje y fijación - tipo de accesorio/componente: kit de conformidad - designación de accesorio/componente: kit para conformidad UL tipo 1 - compatibilidad de productos: ATV61HC22N4, ATV61HC22N4D, ATV71HC16N4, ATV71HC16N4D, variador de velocidad ATV630 montaje en pared motor at 220 kW, 380...480 V - destino de accesorio/componente: variador de velocidad - compatibilidad de la gama: Altivar 61, Altivar 71, Altivar Process ATV600. Beneficios: Ahorros sustanciales en costes gracias al mantenimiento predictivo. Reduce costes de diseño.. Aplicaciones: Los variadores Altivar Process han sido específicamente diseñados para procesos industriales, como por ejemplo: Minería: Flotación y espesamiento, deshidratación y filtración, bombas de pozo de la mina ... Cemento: Ventilador de precalentamiento, ventilador de gas residual del horno, refrigerador del extractor de aire, molino vertical de rodillos, bomba para el suministro de agua.....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric