Schneider Electric - Kit para contactor inversor con enclavamiento mecánico 3P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit para contactor inversor con enclavamiento mecánico 3P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LAD9R3S

Ref.Sonepar

875802

EAN

3389119410038

Tipo de accesorio:

Conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys D, Kit para Contactor inversor con enclavamiento mecánico, 3 P. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: LAD9 - tipo de producto o componente: kits para contactor comutador - número de polos: 4P - Compatibilidad del producto: LC1DT60A...DT80A. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación.. Beneficios: Hasta 63A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric