Schneider Electric - Kit placa adaptación armario con 2 puertas 600mm (2u) - NSYSMP2D6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMP2D6
Ref.Sonepar
718004
EAN
3606485132105
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
90 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
507 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


