Schneider Electric - Kit Prisma P asociación en profundidad - LVS08719
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08719
Ref.Sonepar
758487
EAN
3606481879707
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Kit Prisma P asociación en profundidad


