Schneider Electric - Kit programación para ITA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit programación para ITA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conjunto de programación en PC para Windows 95 - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows 98 - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows 2000 - sí

  • Conjunto de programación en PC para Windows NT - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows XP - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT15950

Ref.Sonepar

641700

EAN

3606480625190

Conjunto de programación en PC para Windows 95:

no

Conjunto de programación en PC para Windows 98:

no

Conjunto de programación en PC para Windows 2000:

sí

Conjunto de programación en PC para Windows NT:

no

Conjunto de programación en PC para Windows XP:

sí

Kit de programación para PC para Windows 7:

sí

Juego de programación para Windows 8:

no

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Sistema de bus KNX Secure:

sí

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Kit de programación ITA para PC. Consta de un dispositivo de programación, un CDROM y un cable USB de 1,5 m. Para la programación de interruptores de tiempo ITA 1c e ITA 4c. Con una clave de datos son posibles las siguientes actividades. Escribe los datos del conmutador de tiempo en la memoria de la clave de datos. Escribe los datos ubicados dentro de la clave en la memoria. Dimensiones (llave de datos abierta): 54 x 14 x 9 mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric