Schneider Electric - Kit programación para PC - CCT15860

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit programación para PC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - sí

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT15860

Ref.Sonepar

156454

EAN

3303431063727

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

sí

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Aplicación de software

Idioma:

Multilingüe

Kit de programación para PC. Software que permite la entrada práctica de horas de conmutación para IHP de 18 mm, IC Astro, IC de 100 kp+ y interruptor horario de año KNX en un PC. Con adaptador para la interfaz USB para cargar el programa en el chip de memoria. Contenido: Con adaptador , un lápiz de memoria y cable USB de 2 m.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric