Schneider Electric - KIT PUESTO DE TRABAJO 3 COLUMNAS - NU113118
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de tomas BNC - 0
Número de entradas de audio cinch - 0
Número de zócalos coaxiales IEC 60169-2 - 0
Número de tomas de vídeo componente - 0
Número de tomas de vídeo compuesto - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU113118
Ref.Sonepar
264640
EAN
3606489452056
Número de tomas BNC:
0
Número de entradas de audio cinch:
0
Número de zócalos coaxiales IEC 60169-2:
0
Número de tomas de vídeo componente:
0
Número de tomas de vídeo compuesto:
0
Número de tomas DVI:
0
Número de hembrillas D-Sub 9 polos:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de entradas HDMI:
0
Número de tomas jack 2,5 mm:
0
Número de tomas jack hembra 3,5 mm:
0
Número de tomas jack 6,3 mm:
0
Número de conexiones de altavoces de altavoz alto:
0
Número de tomas RJ45:
2
Número de tomas Sat F:
0
Número de tomas Scart:
0
Número de tomas S-Video:
0
Número de tomas TNC:
0
Número de tomas USB:
0
Número de tomas WBT:
0
Número de tomas XLR:
0
Tipo de conexión:
Conector/conector
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


