Schneider Electric - Kit puesto trabajo 3 columnas 2TC + 1 tapa para 2RJ45 - U70.131.18

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit puesto trabajo 3 columnas 2TC + 1 tapa para 2RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Uso - Toma modular

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

U70.131.18

Ref.Sonepar

99108

EAN

3606480621055

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Uso:

Toma modular

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

6

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

sí

Unica, Kit S.O.+RJ45 keystone cover, 3 columns Beneficios: La serie modular más completa, Ofrece la máxima flexibilidad y versatilidad en cualquier tipo de instalación y aplicación, más de 150 funciones eléctricas y electrónicas.... Aplicaciones: ¿Cómo se puede instalar UNICA?. Empotrado:, Unica Basic, Colors, Plus, Allegro, Top, Class con marcos de 1 a 4 elementos., Centralizaciones con Unica Top y Plus. En Superficie:, Hasta 3 elementos para Unica Basic, Colors, Plus, Top y Class, De 3 a 4módulos para Unica Allegro. Empotrado en perfilería:, Permite instalar las funciones de modulo estrecho de Unica en perfilería de aluminio o espacios reducidos. Empotrado estanco IP44, Marco que convierte las funciones de Unica en funciones estancas IP44 ,disponible en blanco o marfil para 1 elemento... En Superficie estanco, IP55, Contenedor estanco monobloc gris que convierte las funciones de Unica en mecanismos estancos IP55., Disponible también en versión componible de marco y caja para 1, 2 y 3 elementos....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric