Schneider Electric - Kit recambio fijación mural IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS01247
Ref.Sonepar
777966
EAN
3606481885197
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
83 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


