Schneider Electric - kit sellado para combinaciones lado a lado IP55 - 08717
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08717
Ref.Sonepar
50289
EAN
3303430087175
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Kit de sellado para combinaciones lado a lado Prisma P - IP55 - Accesorio de envolvente - Ubicación de montaje: Contiguo - Descripción del armario/celda: Armario - 0,14kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


