Schneider Electric - KIT SEMI EMPOTRABLE CLIM LATERAL 1,2-1,6-2KW - NSYCUACC036DG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brida adaptadora
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Altura - 1070 mm
Anchura - 475 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUACC036DG
Ref.Sonepar
1181636
EAN
3606486521786
Tipo de accesorio:
Brida adaptadora
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Altura:
1070 mm
Anchura:
475 mm
Profundidad:
115 mm
Climasys CU-Kit montaj Semi Empotrad para Clima Lateral Comunicable 1,2-1,6 kW
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


