Schneider Electric - Kit sistema control remoto XARSK8L12W - XARSK8L12W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con transmisor manual - no
Transmisor con montaje en pared - no
Transmisor de ventana - no
Con control remoto - sí
Transmisión de señal - Radio control/infrarrojos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XARSK8L12W
Ref.Sonepar
634234
EAN
3606480662393
Con transmisor manual:
no
Transmisor con montaje en pared:
no
Transmisor de ventana:
no
Con control remoto:
sí
Transmisión de señal:
Radio control/infrarrojos
Número de canales:
50
Método de montaje:
Apto para canal
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Alcance de transmisión:
100 m
Apto para interruptor:
no
Apto para atenuador:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


