Schneider Electric - Kit terminales cable Cu de 1205mm² rígido/95mm (4u) - LV426983

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 6

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Número de orificios de fijación - 1

  • Sección transversal nominal - 120 mm²

  • Tratamiento de superficie - Estañado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV426983

Ref.Sonepar

586752

EAN

3606481156358

Dimensión del perno, métrica (M..):

6

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Número de orificios de fijación:

1

Sección transversal nominal:

120 mm²

Tratamiento de superficie:

Estañado

Color de identificación:

Ninguno

Kit terminales cable Cu de 1205mm² rígido/95mm (4u)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric