Schneider Electric - Kit Termostato Wiser 2da Generación

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCTFR6901G2

Ref.Sonepar

1068016

EAN

3606486018002

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Interfaz múltiple

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de canales:

1

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Protocolo:

TCP/IP

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Este kit de termostato de habitación eléctrica de Schneider se utiliza para aplicaciones de control de temperatura de habitación. Este termostato utiliza 2 pilas AA. El paquete de inicio de termostato de un canal es ideal para calderas mixtas. Te permite controlar la calefacción a través de la aplicación Wiser Heat. Este producto ahorra hasta un 10% de energía utilizando el modo de programación y ausente. Este producto recibe informes de calefacción e información personalizados a través de la aplicación Wiser. La red eléctrica del HubR funciona a 230 V CA. El kit es compatible con calderas mixtas openTherm(R) y on/off. Este dispositivo se monta en la superficie. El color de este dispositivo es el blanco. La primera piedra de un sistema muy escalable que se puede ampliar con varios dispositivos inteligentes para el hogar. Pequeñas cosas que hacen una gran diferencia. Wiser para que tu hogar sea más cómodo, seguro y eficiente. Este dispositivo cumple con los estándares de EN60730-1, EN60730-2-7, EN300 328 con la Directiva de equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/EU, Directiva de baterías 2006/66/EC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric