Schneider Electric - Kit unión exterior SF - NSYSFBKE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 37.5 mm
Altura - 25 mm
Profundidad - 23 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFBKE
Ref.Sonepar
552806
EAN
3606480067785
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
37.5 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
23 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
Schneider Electric Spacial SF Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Spacial SF Bridles for external coupling of SF enclosures
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


