Schneider Electric - Kit unión lateral profundidad 4 PLA (Z) T 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, superior
Anchura - 18 mm
Altura - 74 mm
Profundidad - 420 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSUPLA4TG
Ref.Sonepar
441524
EAN
3606480777349
Modelo:
Juego de acoplamiento, superior
Anchura:
18 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
420 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


