Schneider Electric - Kit unión para armario SPACIAL-SM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 210 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 210 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMBK
Ref.Sonepar
269274
EAN
3606480146428
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
210 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
210 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


