Schneider Electric - Kit unión rápida SF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 69 mm
Altura - 34 mm
Profundidad - 128 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFBKF
Ref.Sonepar
308260
EAN
3606485131528
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
69 mm
Altura:
34 mm
Profundidad:
128 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
Kit de unión rápida Spacial SF, IP40. Gama: Spacial - clase de accesorio: accesorio de Acoplamiento - tipo de producto o componente: kit de yuxtaposición - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: Acoplamiento lateral de 2 armarios, yuxtaposición en profundidad de 2 armarios - composición de equipos: 4 conector plano, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


