Schneider Electric - Kit unión SF bastidor pivotante 19"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 345 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 335 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFBK19
Ref.Sonepar
103011
EAN
3606485131818
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
345 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
335 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


