Schneider Electric - Kit unión SF Standard
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 340 mm
Altura - 65 mm
Profundidad - 365 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFBK
Ref.Sonepar
91239
EAN
3606485131825
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
340 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
365 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
Spacial SF kit de acoplamiento estándar, acoplamiento en línea o en profundidad. 70 x 105 x 150 mm. Aplicación multiuso. Ubicación de montaje en el acoplamiento profundo de 2 armarios y acoplamiento lateral de 2 armarios. Modo de fijación Mediante tornillos M6 autorroscantes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


