Schneider Electric - Kit zócalo frontal ventilado 800x100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Capacidad de carga máxima - 1300 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPFV8100
Ref.Sonepar
292630
EAN
3606485132341
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Capacidad de carga máxima:
1300 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
sí
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
800 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


