Schneider Electric - Lámpara giratoria LED 120V roja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara giratoria LED 120V roja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 108...132 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 108...132 V

  • Consumo eléctrico - 0.042 A

  • Potencia - 5 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR13G04L

Ref.Sonepar

449819

EAN

3389119045308

Tipo de corriente:

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

108...132 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

108...132 V

Consumo eléctrico:

0.042 A

Potencia:

5 W

Grado de protección (IP):

IP67

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

Esta baliza roja es parte de la gama de balizas giratorias Harmony XVR de 130 mm de diámetro. Se suministra completo y precableado. El voltaje de alimentación es 120V CA y el grado de protección es IP 66 e IP 67. Está diseñado para aplicaciones de señalización de larga distancia, gracias al uso de LED superbrillante que proporciona buena potencia de iluminación, una larga vida de servicio y menos tiempo de mantenimiento y ahorro de energía. Se utiliza principalmente en la industria siderúrgica, en vehículos industriales de manipulación o para aplicaciones de seguridad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric