Schneider Electric - Lámpara giratoria LED 230V naranja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara giratoria LED 230V naranja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 207...253 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 207...253 V

  • Consumo eléctrico - 0.022 A

  • Potencia - 5.06 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR13M05L

Ref.Sonepar

135937

EAN

3389119045339

Tipo de corriente:

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

207...253 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

207...253 V

Consumo eléctrico:

0.022 A

Potencia:

5.06 W

Grado de protección (IP):

IP67

Color de cubierta de lámpara:

Naranja

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

Este faro naranja forma parte del rango de baliza rotativa Harmony XVR de 130mm de diámetro. Se suministra completamente y precableado. El voltaje de alimentación es de 230 V CA y el grado de protección es IP 66 e IP 67. Está diseñado para aplicaciones de señalización de larga distancia, gracias al uso de LED superbrillante que proporciona buena energía de iluminación, una larga vida útil y un menor tiempo de mantenimiento y ahorro de energía. Se utiliza principalmente en la industria del hierro y el acero, en vehículos de manejo industrial o en aplicaciones de seguridad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric