Schneider Electric - Lámpara giratoria LED 230V roja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara giratoria LED 230V roja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 207...253 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 207...253 V

  • Consumo eléctrico - 0.022 A

  • Potencia - 5 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR13M04L

Ref.Sonepar

128513

EAN

3389119045322

Tipo de corriente:

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

207...253 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

207...253 V

Consumo eléctrico:

0.022 A

Potencia:

5 W

Grado de protección (IP):

IP67

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

Esta baliza roja forma parte de la gama de balizas giratorias Harmony XVR de 130 mm de diámetro. Se suministra completa y precableada. Tiene una tensión de alimentación de 230 V CA y un grado de protección IP66 e IP67. Está diseñada para aplicaciones de señalización a larga distancia, gracias al uso de LED muy potentes con buena capacidad de iluminación, una larga vida útil y un mantenimiento más rápido, que además ahorran energía. Se usan principalmente en la industria siderúrgica, en vehículos de manipulación industrial o para aplicaciones de seguridad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric