Schneider Electric - Lámpara giratoria LED 24V roja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara giratoria LED 24V roja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 19...30 V

  • Consumo eléctrico - 0.125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR13B04L

Ref.Sonepar

86961

EAN

3389119045285

Tipo de corriente:

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

19...30 V

Consumo eléctrico:

0.125 A

Potencia:

3 W

Grado de protección (IP):

IP67

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

Esta baliza giratoria está diseñada como accesorio de iluminación para la luz de torre Su patrón rojo de luz LED de alta luminosidad, que le permite mostrar claramente el estado de sus máquinas en aplicaciones como montacargas, tormentas y vehículo automatizado guiado (AGV) Es resistente a las vibraciones, impactos, roldanas de alta presión y al polvo gracias a su protección IP67, IP66, lo que lo hace ideal para su funcionamiento en entornos severos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric