Schneider Electric - Lámpara giratoria LED diámetro 84 24V roja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara giratoria LED diámetro 84 24V roja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 19...30 V

  • Consumo eléctrico - 0.125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR08B04

Ref.Sonepar

323578

EAN

3606480032998

Tipo de corriente:

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

19...30 V

Consumo eléctrico:

0.125 A

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

Esta baliza roja es parte de la gama de balizas giratorias Harmony XVR de 84 mm de diámetro. Se suministra completo y precableado. El voltaje de alimentación es 24V CA/CC y el grado de protección es IP 23 y (IP 65 con accesorios). Está diseñado para aplicaciones de señalización de larga distancia, gracias al uso de LED superbrillante que proporciona buena potencia de iluminación, una larga vida de servicio y menos tiempo de mantenimiento y ahorro de energía. Se utiliza principalmente en la industria del hierro y del acero, en vehículos de manipulación industrial o para aplicaciones de seguridad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric