Schneider Electric - Lámpara giratoria LED diámetro 84 24V verde - XVR08B03

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara giratoria LED diámetro 84 24V verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 19...30 V

  • Consumo eléctrico - 0.125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR08B03

Ref.Sonepar

553790

EAN

3606480033018

Tipo de corriente:

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

19...30 V

Consumo eléctrico:

0.125 A

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Color de cubierta de lámpara:

Verde

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

84mm Rotating Mirror Green 24VAC-DC. Gama de producto: Harmony XVR - tipo de producto o componente: baliza con espejo rotativo precableada - Señalización de sonido: sin - nombre corto del dispositivo: XVR - grado de protección IP: 333 conforme con IEC 60529, IP65 (con accesorio) conforme con IEC 60529. Beneficios: Fácil de usar y rápida de instalar, esta gama complementaria está dedicada a la señalización luminosa o sonora extrema. Aplicaciones: Aplicaciones para distancias de señalización de amplio alcance (de 50 a 100m). Procesos industriales, fabricación de papel, edificios.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric