Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA15D 220/260V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 6...6 W
Tensión de la lámpara - 220...260 V
Flujo luminoso - 0 lm
Tipo de casquillo - BA15d
Tecnología - Lámpara incandescente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DL1BA260
Ref.Sonepar
19261
EAN
3389110300185
Potencia lámpara:
6...6 W
Tensión de la lámpara:
220...260 V
Flujo luminoso:
0 lm
Tipo de casquillo:
BA15d
Tecnología:
Lámpara incandescente
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Incoloro
Temperatura de color:
0 K
Diámetro:
18 mm
Longitud total:
35 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
sí
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
23 mA
Vida útil media nominal:
0 h
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


