Fin de vida

Schneider Electric - Lámpara incandescente permanente 5W 230V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara incandescente permanente 5W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 0 lm

  • Tipo de casquillo - BA15d

  • Tecnología - Lámpara incandescente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1EDMS

Ref.Sonepar

355155

EAN

3389119004459

Potencia lámpara:

5...5 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

0 lm

Tipo de casquillo:

BA15d

Tecnología:

Lámpara incandescente

Forma de lámpara:

Otros

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Incoloro

Temperatura de color:

0 K

Diámetro:

0 mm

Longitud total:

0 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

sí

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

22 mA

Vida útil media nominal:

0 h

This Harmony DL1EDMS is a steady incandescent bulb with BA 15d base, 230V AC/DC, 5W. This is a lighting accessory for Harmony range.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric