Schneider Electric - Lámpara LED 120V BA15D amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 0...0 W
Tensión de la lámpara - 120...120 V
Flujo luminoso - 0 lm
Tipo de casquillo - BA15d
Tecnología - LED
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DL1BDG8
Ref.Sonepar
321781
EAN
3389110118162
Potencia lámpara:
0...0 W
Tensión de la lámpara:
120...120 V
Flujo luminoso:
0 lm
Tipo de casquillo:
BA15d
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Amarillo
Temperatura de color:
0 K
Diámetro:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
17 mA
Vida útil media nominal:
0 h
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


