Fin de vida

Schneider Electric - Lámpara LED 24V BA15D rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara LED 24V BA15D rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 0...0 W

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Flujo luminoso - 0 lm

  • Tipo de casquillo - BA15d

  • Tecnología - LED

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1BDB4

Ref.Sonepar

45383

EAN

3389110117967

Potencia lámpara:

0...0 W

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Flujo luminoso:

0 lm

Tipo de casquillo:

BA15d

Tecnología:

LED

Forma de lámpara:

Forma de pera

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Rojo

Temperatura de color:

0 K

Diámetro:

0 mm

Longitud total:

0 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

no

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

47 mA

Vida útil media nominal:

0 h

Esta lámpara LED protegida de repuesto Harmony XVB se alimenta con 24 V CA/CC y emite una luz roja fija. Esta lámpara LED integrada de repuesto es un accesorio de iluminación para grupos de balizas e indicadores. Emite una luz roja fija gracias a su LED de alta resistencia. Es compatible con Harmony XVD, Harmony XVP y Harmony XVB. Su diseño simple y modular facilita la instalación. Ofrece una alta luminosidad para identificar fácilmente la función y el modo de funcionamiento, incluso en entornos con iluminación intensa. Cuenta también con iluminación LED de alta resistencia para reducir las sustituciones y los tiempos de parada del proceso.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric