Fin de vida

Schneider Electric - Lámpara LED BA15D 24V ámbar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara LED BA15D 24V ámbar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Apto para balastro electrónico - no

  • Apto para balasto magnético - no

  • Luminosidad - 900 cd

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL2EDB8SB

Ref.Sonepar

196476

EAN

3389119050951

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Luminosidad:

900 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

20-39 (clase 4)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

BA15d

Color:

Naranja

Receptáculo de color:

Gris

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

Otros

Dimable:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

0 mm

Longitud:

0 mm

Grado de protección (IP):

Otros

Designación de lámpara:

Otros

Consumo de energía en 1000 horas:

0 kWh

Vida útil media nominal:

0 h

Con control remoto:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Este LED superbrillante Harmony con difusor de luz integral proporciona una luz naranja fija. Esta bombilla LED integral de repuesto es un accesorio de iluminación para luces de torre. Se suministra con 24V CA/CC. Su diseño simple y modular facilita la instalación, y su alto brillo permite identificar fácilmente el modo de funcionamiento y función, incluso en entornos con mucha iluminación. Pesa 20g.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric