Schneider Electric - Lámpara LED enchufe schuko

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión nominal - 100...250 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Potencia lámpara - 10 W

  • Con toma de corriente - sí

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector/enchufe

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYLAMLDS

Ref.Sonepar

225813

EAN

3606481203045

Intervalo de tensión nominal:

100...250 V

Tipo de tensión:

CA

Potencia lámpara:

10 W

Con toma de corriente:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector/enchufe

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Longitud:

372 mm

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Material:

Plástico

Con interruptor de activación/desactivación:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Método de montaje:

Magnético

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Lámpara LED de fijación múltiple con toma Schuko. 230 VCA 50Hz o 60Hz. LED integral 950 lm, .000 k, 25000 h. Interruptor incorporado. 372 x 63 x 40 mm Conector rápido de cable no suministrado. Soporte de montaje, carril DIN, piezas metálicas. Modo de fijación por clip, fijación magnética, tornillos. Hecho en PC (UL94V-0). Negro RAL 9005. Protección IP20, aislamiento eléctrico de clase 2.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric